Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Multigraph, schwarz, Mine 7B, dreieckig, 240 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Multigraph, schwarz, Mine 7B, dreieckig, 240 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150041

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Spitzenform - keilspitz

  • Länge - 240 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923624323

Sonepar Artikelnummer

121117062

Hersteller Artikelnummer

150041

Hersteller Typ

150041

Hersteller Artikel Nr.:

150041

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Spitzenform:

keilspitz

Länge:

240 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

96091010

Gewicht:

0.017 kg

hergestellt aus hochwertigem Lindenholz (lässt sich sehr gut spitzen und bietet eine optimale Kombination aus Stabilität und Flexibilität) Mine 7B zum Markieren von Holz, Karton, Papier, Beton wetterfeste, lichtechte Beschriftung