Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - MultiVlies 1 x 10m rutschhemmend

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - MultiVlies 1 x 10m rutschhemmend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393028

  • Länge - 10000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 56031480

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574413

Sonepar Artikelnummer

120518498

Hersteller Artikelnummer

393028

Hersteller Typ

393028

Hersteller Artikel Nr.:

393028

Länge:

10000 mm

Breite:

1000 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

56031480

Gewicht:

2.200 kg

extrem saugstark, rutschhemmend durch PE-Antirutschfolie, verhindert das Durchdringen von Farbe oder Nässe, für alle Handwerks-, Renovierungs-, Bau- und Malerarbeiten, leicht auszulegen, mehrfach verwendbar, Schmutz an Kleidung und Schuhen wird nicht weitergetragen. 1 x 10 m