HAUPA - Nageldübel mit Senkkopf 5x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794020
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Befestigungsstärke - 5 mm
Länge - 30 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923605070
Sonepar Artikelnummer
120533921
Hersteller Artikelnummer
794020
Hersteller Typ
794020
Hersteller Artikel Nr.:
794020
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Befestigungsstärke:
5 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


