HAUPA - Nageldübel mit Senkkopf 5x50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794022
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Befestigungsstärke - 25 mm
Länge - 50 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923605094
Sonepar Artikelnummer
120533922
Hersteller Artikelnummer
794022
Hersteller Typ
794022
Hersteller Artikel Nr.:
794022
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Befestigungsstärke:
25 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


