HAUPA - Nageldübel mit Senkkopf 6x40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794024
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 10 mm
Länge - 40 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923605117
Sonepar Artikelnummer
120533923
Hersteller Artikelnummer
794024
Hersteller Typ
794024
Hersteller Artikel Nr.:
794024
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
10 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


