HAUPA - Nageldübel mit Senkkopf 6x80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794028
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 50 mm
Länge - 80 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923605155
Sonepar Artikelnummer
120533925
Hersteller Artikelnummer
794028
Hersteller Typ
794028
Hersteller Artikel Nr.:
794028
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
50 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


