HAUPA - Nageldübel mit Senkkopf 8x60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794030
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 20 mm
Länge - 60 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923605179
Sonepar Artikelnummer
120533926
Hersteller Artikelnummer
794030
Hersteller Typ
794030
Hersteller Artikel Nr.:
794030
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
20 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


