Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Nagelschelle 4,1 mm lichtgrau

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Nagelschelle 4,1 mm lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262256

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 4.1 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923501358

Sonepar Artikelnummer

121113203

Hersteller Artikelnummer

262256

Hersteller Typ

262256

Hersteller Artikel Nr.:

262256

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

4.1 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

20 mm

Nageldurchmesser:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite der Öffnung:

4.1 mm

Rohrarretierung:

Nein

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, Ausführung mit eingestecktem verzinkten Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C.