HAUPA - Nagelschellen 10-14 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262223
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 10 .. 14 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923544218
Sonepar Artikelnummer
121113182
Hersteller Artikelnummer
262223
Hersteller Typ
262223
Hersteller Artikel Nr.:
262223
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10 .. 14 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
44 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
9.4 mm
Höhe der Öffnung:
10.3 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


