HAUPA - Nagelschellen 14-20 weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262226
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 14 .. 20 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501204
Sonepar Artikelnummer
121113184
Hersteller Artikelnummer
262226
Hersteller Typ
262226
Hersteller Artikel Nr.:
262226
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
14 .. 20 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite der Öffnung:
13.1 mm
Höhe der Öffnung:
13.7 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


