Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Nagelschellen 18-22 grau Nagel 45 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Nagelschellen 18-22 grau Nagel 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262231

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 18 .. 22 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923561567

Sonepar Artikelnummer

121113187

Hersteller Artikelnummer

262231

Hersteller Typ

262231

Hersteller Artikel Nr.:

262231

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

18 .. 22 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

45 mm

Nageldurchmesser:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite der Öffnung:

16.4 mm

Höhe der Öffnung:

17 mm

Rohrarretierung:

Nein

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, optimale Krallenform für sicheren Halt der Leitung, fixierbar am Kabel, Ausführung mit eingestecktem verzinkten Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C.