HAUPA - Nagelschellen 18-22 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262228
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 18 .. 22 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501211
Sonepar Artikelnummer
120518200
Hersteller Artikelnummer
262228
Hersteller Typ
262228
Hersteller Artikel Nr.:
262228
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
18 .. 22 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
45 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite der Öffnung:
16.4 mm
Höhe der Öffnung:
17 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


