HAUPA - Nagelschellen 2-3 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262200
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 2 .. 3 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501075
Sonepar Artikelnummer
121113172
Hersteller Artikelnummer
262200
Hersteller Typ
262200
Hersteller Artikel Nr.:
262200
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
2 .. 3 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
15 mm
Nageldurchmesser:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Breite der Öffnung:
2.8 mm
Höhe der Öffnung:
2.8 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


