HAUPA - Nagelschellen 2 x 4 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262236
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 2 .. 4 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501259
Sonepar Artikelnummer
121113191
Hersteller Artikelnummer
262236
Hersteller Typ
262236
Hersteller Artikel Nr.:
262236
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
2 .. 4 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
15 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Breite der Öffnung:
4 mm
Höhe der Öffnung:
2 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


