HAUPA - Nagelschellen 22-26 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262232
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 22 .. 26 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501235
Sonepar Artikelnummer
121113188
Hersteller Artikelnummer
262232
Hersteller Typ
262232
Hersteller Artikel Nr.:
262232
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
22 .. 26 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
45 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite der Öffnung:
24 mm
Höhe der Öffnung:
19.5 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


