HAUPA - Nagelschellen 3-5 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262202
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 3 .. 5 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501082
Sonepar Artikelnummer
121113173
Hersteller Artikelnummer
262202
Hersteller Typ
262202
Hersteller Artikel Nr.:
262202
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
3 .. 5 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Breite der Öffnung:
2.9 mm
Höhe der Öffnung:
3.7 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


