HAUPA - Nagelschellen 3 x 5 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262238
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 3 .. 5 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501266
Sonepar Artikelnummer
121113192
Hersteller Artikelnummer
262238
Hersteller Typ
262238
Hersteller Artikel Nr.:
262238
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
3 .. 5 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
15 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Breite der Öffnung:
4.6 mm
Höhe der Öffnung:
3.3 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


