HAUPA - Nagelschellen 4 x 6 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262240
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 4 .. 6 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501273
Sonepar Artikelnummer
121113193
Hersteller Artikelnummer
262240
Hersteller Typ
262240
Hersteller Artikel Nr.:
262240
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
4 .. 6 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
15 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Breite der Öffnung:
5.8 mm
Höhe der Öffnung:
3.8 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


