HAUPA - Nagelschellen 5-7 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262208
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 5 .. 7 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501112
Sonepar Artikelnummer
120518195
Hersteller Artikelnummer
262208
Hersteller Typ
262208
Hersteller Artikel Nr.:
262208
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
5 .. 7 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Breite der Öffnung:
5.3 mm
Höhe der Öffnung:
6 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


