HAUPA - Nagelschellen 5 x 8 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262242
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 5 .. 8 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501280
Sonepar Artikelnummer
121113194
Hersteller Artikelnummer
262242
Hersteller Typ
262242
Hersteller Artikel Nr.:
262242
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
5 .. 8 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
7.9 mm
Höhe der Öffnung:
4.9 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


