HAUPA - Nagelschellen 6 x 10 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262244
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 6 .. 10 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501297
Sonepar Artikelnummer
121113196
Hersteller Artikelnummer
262244
Hersteller Typ
262244
Hersteller Artikel Nr.:
262244
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
6 .. 10 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
9.8 mm
Höhe der Öffnung:
5.8 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


