HAUPA - Nagelschellen 7-10 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262212
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 7 .. 10 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923501136
Sonepar Artikelnummer
120518196
Hersteller Artikelnummer
262212
Hersteller Typ
262212
Hersteller Artikel Nr.:
262212
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 .. 10 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
1.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite der Öffnung:
6.8 mm
Höhe der Öffnung:
7.1 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


