HAUPA - Nagelschellen 7 x 14 weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262247
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 7 .. 14 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923508241
Sonepar Artikelnummer
121113199
Hersteller Artikelnummer
262247
Hersteller Typ
262247
Hersteller Artikel Nr.:
262247
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
7 .. 14 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite der Öffnung:
11.8 mm
Höhe der Öffnung:
6.5 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


