HAUPA - Nagelschellen 9 x 18 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262248
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 9 .. 18 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501310
Sonepar Artikelnummer
121113200
Hersteller Artikelnummer
262248
Hersteller Typ
262248
Hersteller Artikel Nr.:
262248
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
9 .. 18 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
22 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
16.7 mm
Höhe der Öffnung:
9.4 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


