Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - NH-Schutzkappe 315x170 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - NH-Schutzkappe 315x170 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120058

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923055301

Sonepar Artikelnummer

120096810

Hersteller Artikelnummer

120058

Hersteller Typ

120058

Hersteller Artikel Nr.:

120058

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Anzahl der Pole:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.390 kg

Schutz-Formkappen zum Abdecken von NH- Sicherungsträgern