HAUPA - Pass-/Kontaktschraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120002
Geeignet für DI - Nein
Geeignet für DII - Nein
Geeignet für DIII - Nein
Geeignet für DIV - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923008192
Sonepar Artikelnummer
120096827
Hersteller Artikelnummer
120002
Hersteller Typ
120002
Hersteller Artikel Nr.:
120002
Geeignet für DI:
Nein
Geeignet für DII:
Nein
Geeignet für DIII:
Nein
Geeignet für DIV:
Nein
Geeignet für DV:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.046 kg


