HAUPA - PC-Strip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200039
Abisolierbereich Durchmesser - 5 .. 13 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923064938
Sonepar Artikelnummer
120097858
Hersteller Artikelnummer
200039
Hersteller Typ
200039
Hersteller Artikel Nr.:
200039
Abisolierbereich Durchmesser:
5 .. 13 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.064 kg


