Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Pinzette isoliert 130 mm spitz

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Pinzette isoliert 130 mm spitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211060

  • Länge - 130 mm

  • Federarmpinzette - Nein

  • Antimagnetisch - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923072247

Sonepar Artikelnummer

120097177

Hersteller Artikelnummer

211060

Hersteller Typ

211060

Hersteller Artikel Nr.:

211060

Länge:

130 mm

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.029 kg

mit 2-Schicht-Sicherheitsisolation und Abgleitschutz, Form spitz