Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Pinzette isoliert 145 mm breit

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Pinzette isoliert 145 mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211064

  • Länge - 145 mm

  • Federarmpinzette - Nein

  • Antimagnetisch - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923072261

Sonepar Artikelnummer

120097176

Hersteller Artikelnummer

211064

Hersteller Typ

211064

Hersteller Artikel Nr.:

211064

Länge:

145 mm

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.042 kg

mit 2-Schicht-Sicherheitsisolation und Abgleitschutz, Form breit-rund, flach