Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Pinzette isoliert 150 mm gebogen

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Pinzette isoliert 150 mm gebogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211062

  • Länge - 150 mm

  • Form - gebogen

  • Federarmpinzette - Nein

  • Antimagnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923072254

Sonepar Artikelnummer

120097175

Hersteller Artikelnummer

211062

Hersteller Typ

211062

Hersteller Artikel Nr.:

211062

Länge:

150 mm

Form:

gebogen

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.031 kg

mit 2-Schicht-Sicherheitsisolation und Abgleitschutz, Form spitz-rund, gebogen