Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Plastikhammer 32 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Plastikhammer 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180334

  • Ausführung - Kunststoffhammer

  • Werkstoff des Kopfes - Kunststoff

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Antimagnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923062842

Sonepar Artikelnummer

120097000

Hersteller Artikelnummer

180334

Hersteller Typ

180334

Hersteller Artikel Nr.:

180334

Ausführung:

Kunststoffhammer

Werkstoff des Kopfes:

Kunststoff

Werkstoff des Stiels:

Holz

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

32 mm

Rückschlagfrei:

Nein

Gesamtgewicht:

328 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.328 kg

aus auswechselbaren Cellidor-Einsätzen und geschweiftem Eschenstiel