Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Plastikhammer 32 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Plastikhammer 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180336

  • Ausführung - Kunststoffhammer

  • Werkstoff des Kopfes - Kunststoff

  • Werkstoff des Stiels - Kunststoff

  • Länge - 320 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923062859

Sonepar Artikelnummer

121113736

Hersteller Artikelnummer

180336

Hersteller Typ

180336

Hersteller Artikel Nr.:

180336

Ausführung:

Kunststoffhammer

Werkstoff des Kopfes:

Kunststoff

Werkstoff des Stiels:

Kunststoff

Länge:

320 mm

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

32 mm

Gesamtgewicht:

690 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.690 kg

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel. Besonders geeignet für den festeren, jedoch schonenden Schlag bei Montagearbeiten, zum Richten und Befestigen. Weiße Polyamid-Einsätze werden durch ein doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden, dies garantiert absolute Sicherheit beim Arbeiten. Die Einsätze lassen sich austauschen und sind separat erhältlich. Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden! Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultraresistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt. Vorteile: schockabsorbierend, daher gelenkschonend doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten höchstmögliche Sicherheit