Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Plombendraht 0,3mm x 0,3mm x 600m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Plombendraht 0,3mm x 0,3mm x 600m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150370

  • Durchmesser - 0.3 mm

  • Werkstoff - Eisendraht, verzinkt

  • Länge - 600000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923059774

Sonepar Artikelnummer

120096919

Hersteller Artikelnummer

150370

Hersteller Typ

150370

Hersteller Artikel Nr.:

150370

Durchmesser:

0.3 mm

Werkstoff:

Eisendraht, verzinkt

Länge:

600000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

1.037 kg

Material: Eisendraht, verzinkt