Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Plombendraht 190m lang 0,5x0,3mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Plombendraht 190m lang 0,5x0,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150364

  • Durchmesser - 0.5 mm

  • Werkstoff - Eisendraht, verzinkt

  • Länge - 190000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923059743

Sonepar Artikelnummer

120096912

Hersteller Artikelnummer

150364

Hersteller Typ

150364

Hersteller Artikel Nr.:

150364

Durchmesser:

0.5 mm

Werkstoff:

Eisendraht, verzinkt

Länge:

190000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

0.530 kg

Material: Eisendraht, verzinkt