Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Plombenzange 125 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Plombenzange 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210700

  • Stempeldurchmesser - 8 mm

  • Mit Seitenschneider - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923070038

Sonepar Artikelnummer

120097241

Hersteller Artikelnummer

210700

Hersteller Typ

210700

Hersteller Artikel Nr.:

210700

Stempeldurchmesser:

8 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.243 kg

aus Stahlguss, schlauchummantelt, glanzvernickelt