Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Plombenzange 145 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Plombenzange 145 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210702

  • Stempeldurchmesser - 9 mm

  • Mit Seitenschneider - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923070052

Sonepar Artikelnummer

120097239

Hersteller Artikelnummer

210702

Hersteller Typ

210702

Hersteller Artikel Nr.:

210702

Stempeldurchmesser:

9 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.316 kg

aus Stahlguss, schlauchummantelt, glanzvernickelt