HAUPA - Pneumatic Crimper 4-10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217040
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178598
Sonepar Artikelnummer
121112908
Hersteller Artikelnummer
217040
Hersteller Typ
217040
Hersteller Artikel Nr.:
217040
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
pneumatisch
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
0.739 kg


