HAUPA - Pneumatic Crimper Tischmodell 0,25-2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217010
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178529
Sonepar Artikelnummer
121112905
Hersteller Artikelnummer
217010
Hersteller Typ
217010
Hersteller Artikel Nr.:
217010
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
pneumatisch
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84671900
Gewicht:
5.000 kg


