HAUPA - Präzisionsabisolierer ''PWS-Plus'' 0,25-0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200033
Abisolierbereich Durchmesser - 0.25 .. 0.8 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923150440
Sonepar Artikelnummer
120100885
Hersteller Artikelnummer
200033
Hersteller Typ
200033
Hersteller Artikel Nr.:
200033
Abisolierbereich Durchmesser:
0.25 .. 0.8 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.039 kg


