HAUPA - Präzisionsschieblehre digital

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240073
Werkstoff - Edelstahl
Messbereich - 0 .. 150 mm
Digitalanzeige - Ja
Tiefenmaß - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923508784
Sonepar Artikelnummer
121050755
Hersteller Artikelnummer
240073
Hersteller Typ
240073
Hersteller Artikel Nr.:
240073
Werkstoff:
Edelstahl
Messbereich:
0 .. 150 mm
Digitalanzeige:
Ja
Tiefenmaß:
Ja
Genauigkeit:
0.01 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90173000
Gewicht:
0.150 kg


