Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAUPA - Präzisionsschieblehre rostfrei 140 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Präzisionsschieblehre rostfrei 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240071

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Messbereich - 0 .. 150 mm

  • Länge - 140 mm

  • Digitalanzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923085636

Sonepar Artikelnummer

120097584

Hersteller Artikelnummer

240071

Hersteller Typ

240071

Hersteller Artikel Nr.:

240071

Werkstoff:

Edelstahl

Messbereich:

0 .. 150 mm

Länge:

140 mm

Digitalanzeige:

Nein

Tiefenmaß:

Ja

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90173000

Gewicht:

0.157 kg

aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, mit Messspitzen, Tiefenmaß und Gewindetabelle, in Plastiktasche, mit Momentfeststellung, Skaleneinteilung 1/20 mm oder 1/128 Zoll, Messbereich 150 mm