HAUPA - Presseinsatz 10/16/25/35 Vierfachgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215116
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133641
Sonepar Artikelnummer
120098788
Hersteller Artikelnummer
215116
Hersteller Typ
215116
Hersteller Artikel Nr.:
215116
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.060 kg


