Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Presseinsatz 10P geschirmt zu 213000

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Presseinsatz 10P geschirmt zu 213000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 213014

  • Geeignet für RJ-Stecker - Ja

  • Mit Schneidvorrichtung - Nein

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Herkunftsland - HR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923163013

Sonepar Artikelnummer

120111698

Hersteller Artikelnummer

213014

Hersteller Typ

213014

Hersteller Artikel Nr.:

213014

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.071 kg

zur Presszange 213000