HAUPA - Presseinsatz 16/25/35/50 Vierfachgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215118
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 16 .. 50 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133658
Sonepar Artikelnummer
120098789
Hersteller Artikelnummer
215118
Hersteller Typ
215118
Hersteller Artikel Nr.:
215118
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
16 .. 50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.055 kg


