HAUPA - Presseinsatz 300-06 für C-Verbinder Cu 10-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216989
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923620301
Sonepar Artikelnummer
121112904
Hersteller Artikelnummer
216989
Hersteller Typ
216989
Hersteller Artikel Nr.:
216989
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.140 kg


