HAUPA - Presseinsatz 300-06 für C-Verbinder Cu 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216984
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923614324
Sonepar Artikelnummer
121117229
Hersteller Artikelnummer
216984
Hersteller Typ
216984
Hersteller Artikel Nr.:
216984
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.135 kg


