HAUPA - Presseinsatz 300-06 für C-Verbinder Cu 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216986/70
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923620295
Sonepar Artikelnummer
121112903
Hersteller Artikelnummer
216986/70
Hersteller Typ
216986/70
Hersteller Artikel Nr.:
216986/70
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.140 kg


