HAUPA - Presseinsatz 400-12C für H-Verbinder Cu 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216154
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923148928
Sonepar Artikelnummer
121112771
Hersteller Artikelnummer
216154
Hersteller Typ
216154
Hersteller Artikel Nr.:
216154
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.217 kg
Ovalpressung


