HAUPA - Presseinsatz 400-12C für H-Verbinder Cu 95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216156
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923148935
Sonepar Artikelnummer
121112772
Hersteller Artikelnummer
216156
Hersteller Typ
216156
Hersteller Artikel Nr.:
216156
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.261 kg
Ovalpressung


