HAUPA - Presseinsatz 400-C12 für C-Verbinder Cu 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216149
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923620318
Sonepar Artikelnummer
121112769
Hersteller Artikelnummer
216149
Hersteller Typ
216149
Hersteller Artikel Nr.:
216149
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.260 kg
Presseinsatz 400-C12 für C-Verbinder Cu 25, 216149


